バイアルセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 63587293 品番 LH519867-500
参考基準価格(税別)¥34,400 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
仕様セプタム:テフロン/オレンジラバー 入数(本):500 容量(mL)2.0 品名アジレント・テクノロジー用オートサンプラーバイアル 寸法12Φ×32Hmm 参照型番5182-0867 品名と仕様2.0mLラベル付き透明ガラスバイアル+LaPha青キャップ+テフロン/オレンジラバーセプタムがセットになっています。 口内径(Φmm)6.0 キャップLaPha(9-425)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする