バイアルセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 口内径(Φmm)6.0 参照型番5182-0558 注文コード63587345 品番LH520838-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,500
この商品は口内径・参照型番・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様セプタム:テフロン/シリコン 入数(本):100 容量(mL)2.0 品名アジレント・テクノロジー用オートサンプラーバイアル 寸法12Φ×32Hmm 参照型番5182-0558 品名と仕様2.0mLラベル付き褐色ガラスバイアル+LaPha青キャップ+テフロン/シリコンセプタムがセットになっています。 口内径(Φmm)6.0 キャップLaPha(9-425)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63587345 LH520838-100 21312314 LH520838-100 画像準備中 バイアル 大阪ケミカル 1個 8,798 税込9,678 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする