大阪ケミカル
大阪ケミカルの ガラス・樹脂・金属容器
大阪ケミカルの びん/容器類
大阪ケミカルの バイアル瓶
バイアルセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
63587379
品番
LH519868-100
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
セプタム:テフロン/シリコン/テフロン 入数(本):100
容量(mL)
2.0
品名
アジレント・テクノロジー用オートサンプラーバイアル
寸法
12Φ×32Hmm
参照型番
5182-0866
品名と仕様
2.0mLラベル付き透明ガラスバイアル+LaPha青キャップ+テフロン/シリコン/テフロンセプタムがセットになっています。
口内径(Φmm)
6.0
キャップ
(9-425)
セプタム
テフロン/オレンジラバー