大阪ケミカル
大阪ケミカルの ガラス・樹脂・金属容器
大阪ケミカルの びん/容器類
大阪ケミカルの バイアル瓶
バイアルセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
63587388
品番
LH519868-500
参考基準価格(税別)
¥52,400
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
仕様
セプタム:テフロン/シリコン/テフロン 入数(本):500
容量(mL)
2.0
品名
アジレント・テクノロジー用オートサンプラーバイアル
寸法
12Φ×32Hmm
参照型番
5182-0869
品名と仕様
2.0mLラベル付き透明ガラスバイアル+LaPha青キャップ+テフロン/シリコン/テフロンセプタムがセットになっています。
口内径(Φmm)
6.0
キャップ
LaPha(9-425)