大阪ケミカル
大阪ケミカルの ガラス・樹脂・金属容器
大阪ケミカルの びん/容器類
大阪ケミカルの バイアル瓶
バイアルのみ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
63587433
品番
11090520X
参考基準価格(税別)
¥33,300
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
仕様
入数(本):1000 LaPhaロボバイアル2.0mL広口バイアル本体のみ
容量(mL)
2.0
品名
アジレント・テクノロジー用オートサンプラーバイアル
寸法
12Φ×32Hmm
参照型番
5183-2069
品名と仕様
2.0mLラベル付き褐色ガラスバイアルのみ。
口内径(Φmm)
6.0
キャップ
LaPha(9-425)