マルナカ
マルナカの マット・スノコ
マルナカの マット
マルナカの 玄関マット
シャギーマット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63588089
品番
5576
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,967
販売価格(税別)
¥
1,788
バスケットに入れる
家庭用洗濯機にて丸洗い可能でお手入れ簡単、
いつでも清潔に保てるインテリアマット。
厚みが約15mmと、十分な厚みがあります。
極細ポリエステルを使用しているため、足ざわりが良好です。
用途
・玄関先でのインテリアマットとして。
・デスク下での足休め用のマットとして。
材質
表地/ポリエステル100%、裏地/不織布
厚さ(mm)
1.5
色
グレー
区分
新品
質量(g)
約600
寸法(cm)
80×50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
80×50×1.5
注意
※ドライクリーニングは不可となりますので
※予めご了承ください。