5577 玄関マット マルナカ 63588098 5577 玄関マット マルナカ 63588098 5577 玄関マット マルナカ 63588098 5577 玄関マット マルナカ 63588098

玄関マット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ベージュ 注文コード63588098 品番5577
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,187
販売価格(税別)
1,988
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

家庭用洗濯機にて丸洗い可能でお手入れ簡単、
いつでも清潔に保てるインテリアマット。

用途玄関先でのインテリアマットとしてご使用下さい。 材質表地/ポリエステル100%、裏地/不織布 厚さ(mm)0.8 ベージュ 区分新品 質量(g)約600 寸法(cm)80×50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×50×0.8 洗濯方法洗濯機使用可
注意
※ドライクリーニングは不可となりますので
※予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする