ウッドワン
ウッドワンの 内装建材
ウッドワンの 木材
ウッドワンの 無垢材
無垢の木の収納 ニュージーパイン無垢材 棚板
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
幅(mm)
1350
厚さ(mm)
18
色
ナチュラル色
注文コード
63588360
品番
MTR1350D-C1I-NL
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
幅・厚さ・色
など
150
種類から選べます
他の種類を見る
温暖な地域で育ったニュージーパインは幹が太く、芯がしっかりと締まり、均一に整った伸びやかな木目模様も特徴。
経年変化により深みのある飴色に変わり、美しさを増していきます。
材質
ニュージーパイン無垢材
幅(mm)
1350
厚さ(mm)
18
色
ナチュラル色
奥行(mm)
145
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません