大阪ケミカル
大阪ケミカルの ガラス・樹脂・金属容器
大阪ケミカルの びん/容器類
大阪ケミカルの ハンドクリッパー/プライヤー
デキャッパー 20Φmm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63588876
品番
DHC-20
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
アルミキャップを外すときに使用します。
用途
外す
仕様
適合バイアル:バイアルびん5〜100mL
適合
バイアルびん5〜100mL
口外径(Φmm)
20