曜日別特売
S236-0040 VOAバイアル 透明 大阪ケミカル 63589016

VOAバイアル 透明

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(72個)注文コード63589016品番S236-0040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥46,000

洗浄済。ただし、300シリーズに添付、貼付されている分析証明書とバーコードラベルはついていません。
薄板セプタムはキャップとボンディングしたセプタム固定クロージャーです。
EPAプロトコール(B)洗浄
1.無リン酸洗剤中でバイアル、セプタム、キャップを洗浄します。
2.水道水で3回すすぎます。
3.ASTM TYPE 1 脱イオン水でさらに3回すすぎます。
4.乾燥機で乾燥させます。
5.有機溶媒のない環境下でバイアル、セプタム、キャップをセットします。

仕様
0.125"(3.18mm)
厚板セプタム キャップ装着時の全高(mm):99.4
入数72バイアル透明 クラス200型式S236-0040品名ThermoScientific 40mL VOAバイアルキャップ外径(Φmm)27外径×高さH(Φmm×mm)27.4×95.3口内径(Φmm)17容量(mL)40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63589016S236-004021286168S236-0040S236-0040 バイヤル瓶 大阪ケミカル 21286168バイヤル瓶大阪ケミカル1箱(72本組)
45,980
税込50,578
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする