VOAバイアル 褐色

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(72個) 仕様0.060"(1.52mm)薄板セプタム 入数単位:本 型式T246-0040 注文コード63589043 品番T246-0040
参考基準価格(税別)¥59,800 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は仕様・型式など4種類から選べます 他の種類を見る

洗浄済。ただし、300シリーズに添付、貼付されている分析証明書とバーコードラベルはついていません。
薄板セプタムはキャップとボンディングしたセプタム固定クロージャーです。
EPAプロトコール(B)洗浄
1.無リン酸洗剤中でバイアル、セプタム、キャップを洗浄します。
2.水道水で3回すすぎます。
3.ASTM TYPE 1 脱イオン水でさらに3回すすぎます。
4.乾燥機で乾燥させます。
5.有機溶媒のない環境下でバイアル、セプタム、キャップをセットします。

仕様
0.060"(1.52mm)
薄板セプタム 入数単位:本
容量(mL)40 入数72 バイアル褐色 クラス200 型式T246-0040 品名ThermoScientific 40mL VOAバイアル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする