VOAバイアル 褐色

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(72個) 仕様0.125"(3.18mm)厚板セプタム 入数単位:本 型式S346-0040 注文コード63589068 品番S346-0040
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は仕様・型式など4種類から選べます 他の種類を見る

洗浄済。分析証明書とバーコードラベルが付いています。
保証書付きバイアルはUSP(米国薬局方)Method643によるテスト法で製薬水の分析に適します。
薄板セプタムはキャップとボンディングしたセプタム固定クロージャーです。

仕様
0.125"(3.18mm)
厚板セプタム 入数単位:本
容量(mL)40 入数72 バイアル褐色 クラス300 型式S346-0040 品名ThermoScientific 40mL VOAバイアル 証明書付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする