ウッドワン
無垢の木の収納 メープル無垢材 棚板
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1枚
幅(mm)
1350
注文コード
63589848
品番
MTM1350D-D1I-B
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
メープルは別名「カエデ」と呼ばれ、一般的には「もみじ」として知られる落葉高木。
木肌が白っぽく、薄い赤褐色の木目を持っています。
組織が密なため、キラキラとした光沢があり、明るい雰囲気で人気の樹種です。
材質
メープル無垢材
幅(mm)
1350
厚さ(mm)
20
色
クリア塗装
奥行(mm)
145
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません