ウッドワン
ウッドワンの 内装建材
ウッドワンの 木材
ウッドワンの 無垢材
無垢の木の収納 オーク無垢材 棚板
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
幅(mm)
1350
厚さ(mm)
20
色
クリア塗装
注文コード
63590767
品番
MTF1350D-D1I-B
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
幅・厚さ・色
など
150
種類から選べます
他の種類を見る
力強い木目が特徴のオークは、板目に取れば色深い波線形の木目、柾目に取ると一転して穏やかで優しい木目が現れます。
また独特の【虎斑】と呼ばれる斑点模様も楽しめます。
材質
オーク無垢材
幅(mm)
1350
厚さ(mm)
20
色
クリア塗装
奥行(mm)
145
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません