ワンダーブレンダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63592744 品番WB-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥108,000

強力な高速回転のモーターと強靱なカッターにより短時間に粉砕します。
粉砕容器は耐久性のステンレス製。
穀物、錠剤等はもちろん、アルミナ、コークス、魚骨などの硬い物まで粉砕できます。

付属品微粉砕フタ、クリーナーブラシ 仕様本体セット 型式WB-1 質量(kg)3.6 容量(mL)150 寸法134Φ×270Hmm 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000rpm モーターAC100V 700W 50/60Hz

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63592744 WB-1 02834903 WB-1 ワンダーブレンダー WB-1 大阪ケミカル ワンダーブレンダー WB-1 大阪ケミカル 1台 99,980 税込109,978 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする