3D画像
サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
80°菱形ネガチップ T-Max P 7025
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
コーナーR(mm)
1.1906
注文コード
63594985
品番
CNGA120412S01018A
参考基準価格(税別)
¥86,000
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
高い加工性能を発揮する、CBN含有量が中程度の材種です。
用途
一般旋削高硬度鋼加工用。
断続重切削加工または中速連続切削加工用。
仕上げ
被削材
H
切刃長さ(mm)
2.8
勝手
なし
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
4.7625
コーナーR(mm)
1.1906
母材
CBN
材種
7025
内接円径(mm)
12.7