3D画像

CNGA120408S01520FWH 80°菱形ネガチップ T-Max P 7135 サンドビック 63595369 CNGA120408S01520FWH 80°菱形ネガチップ T-Max P 7135 サンドビック 63595369

80°菱形ネガチップ T-Max P 7135

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) コーナーR(mm)0.8 注文コード63595369 品番CNGA120408S01520FWH
参考基準価格(税別)¥47,050 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品はコーナーRなど4種類から選べます 他の種類を見る

精密級のCBNチップです。
外径加工に最適なネガチップです。

用途
高硬度材加工用。
中〜強断続加工に。
仕上げ加工用。
仕上げ
被削材H 切刃長さ(mm)2.5 勝手なし コーティングノンコート チップ厚さ(mm)4.7625 コーナーR(mm)0.8 母材CBN 材種7135 内接円径(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする