曜日別特売
BPK2000 マルチプリンタ帳票 抗菌タイプ ヒサゴ 63595639

 

BPK2000 マルチプリンタ帳票 抗菌タイプ ヒサゴ 63595639
BPK2000 マルチプリンタ帳票 抗菌タイプ ヒサゴ 63595639
BPK2000 マルチプリンタ帳票 抗菌タイプ ヒサゴ 63595639
BPK2000 マルチプリンタ帳票 抗菌タイプ ヒサゴ 63595639

マルチプリンタ帳票 抗菌タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1冊(50枚)注文コード63595639品番BPK2000
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

オリジナルのフォーマットを印刷して必要な分だけ使える、抗菌タイプの帳票用紙です。
用紙の両面に特殊な抗菌加工を施しており、菌の増殖を99.9%抑制します。
※JIS Z 2801準拠の抗菌性試験による抗菌活性値2.0以上
用紙に「両面抗菌加工」と印刷されているので、使用する人に抗菌効果が伝わりやすく、企業のイメージアップにもつながります。

用途衛生面に配慮が必要な病院・介護施設・学校・食品業界・工場などの書類にサイズA4タイプ白紙紙質上質紙紙厚(mm)約0.11サイズ(mm)A4(297×210)適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)・レーザプリンタ・コピー機
注意
※本製品はすべての菌に対して効果があることを保証するものではありません。
※塗りつぶし面積が大きい場合、十分な抗菌効果が得られない可能性がございます。
※両面に抗菌加工を施しているため、用紙がカールする場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする