曜日別特売
DNMG 15 04 08-SMR 55°菱形ネガチップ T-Max P S205 サンドビック 63596324

3D画像

DNMG 15 04 08-SMR 55°菱形ネガチップ T-Max P S205 サンドビック 63596324
DNMG 15 04 08-SMR 55°菱形ネガチップ T-Max P S205 サンドビック 63596324

55°菱形ネガチップ T-Max P S205

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナーR(mm)0.7938切刃長さ(mm)6.4注文コード63596324品番DNMG 15 04 08-SMR
参考基準価格(税別)¥25,700販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

旋削加工領域の航空機向けエンジン部品の中仕上げから仕上げ加工用に、開発されたコーティング材種です。
塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。

用途
一般旋削耐熱合金加工用。
中切削
被削材S切刃長さ(mm)6.4勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.7938母材超硬材種S205内接円径(mm)12.7

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする