KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
調質歯研ラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63597836
品番
KRGF2-500
参考基準価格(税別)
¥42,800
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
調質、歯面研削したラックで、精度、強度が優れています。
歯数
80
全長(mm)
502.65
質量(kg)
1.82
歯幅(mm)
20
高さ(mm)
25
材質(本体)
SCM440
モジュール
2
穴数
-
圧力角(°)
20
熱処理
調質
歯形
並歯
精度等級
KHK R 001 1級
歯面硬度
225〜352HB
バックラッシ(mm)
0.05〜0.16
使用ねじ
-
かみ合い高さ(mm)
23
許容伝達力・曲げ強さ(N)
6130
許容伝達力・歯面強さ(N)
2560