調質歯研ラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63597888 品番 KRGFD3-1000J
参考基準価格(税別)¥97,800 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980

調質、歯面研削したラックで、精度、強度が優れています。

歯数106 全長(mm)999.03 質量(kg)7.32 歯幅(mm)30 高さ(mm)35 材質(本体)SCM440 モジュール3 穴数6 圧力角(°)20 熱処理調質 歯形並歯 精度等級KHK R 001 1級相当品 歯面硬度225〜352HB バックラッシ(mm)0.05〜0.16 使用ねじM10 かみ合い高さ(mm)32 許容伝達力・曲げ強さ(N)13800 許容伝達力・歯面強さ(N)5770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする