調質歯研ラック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63597906 品番 KRGF1-500
参考基準価格(税別)¥41,700 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

調質、歯面研削したラックで、精度、強度が優れています。

歯数159 全長(mm)499.51 質量(kg)0.55 歯幅(mm)10 高さ(mm)15 材質(本体)SCM440 モジュール1 穴数- 圧力角(°)20 熱処理調質 歯形並歯 精度等級KHK R 001 1級 歯面硬度225〜352HB バックラッシ(mm)0.04〜0.14 使用ねじ- かみ合い高さ(mm)14 許容伝達力・曲げ強さ(N)1530 許容伝達力・歯面強さ(N)641

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする