3D画像

WNMG 08 04 12-MRR 六角形ネガチップ T-Max P 1115 サンドビック 63597916 WNMG 08 04 12-MRR 六角形ネガチップ T-Max P 1115 サンドビック 63597916

六角形ネガチップ T-Max P 1115

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 63597916 品番 WNMG 08 04 12-MRR
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

シャープな切れ刃と超微粒子母材に密着、高い高温硬度と優れた耐塑性変形が優れた切れ刃信頼性と融合しました。
均一な逃げ面摩耗と高い加工性能を実現しました。

用途
一般旋削ステンレス加工用。
一般旋削耐熱合金加工用。
被削材MS 切刃長さ(mm)7.4873 勝手なし コーティングTIALN+TIALN チップ厚さ(mm)4.7625 コーナーR(mm)1.1906 母材超硬 材種1115 内接円径(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする