調質歯研ラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63597924 品番 KRGFD1.5-1000J
参考基準価格(税別)¥67,500 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

調質、歯面研削したラックで、精度、強度が優れています。

歯数212 全長(mm)999.03 質量(kg)2.14 歯幅(mm)15 高さ(mm)20 材質(本体)SCM440 モジュール1.5 穴数6 圧力角(°)20 熱処理調質 歯形並歯 精度等級KHK R 001 1級相当品 歯面硬度225〜352HB バックラッシ(mm)0.04〜0.14 使用ねじM5 かみ合い高さ(mm)18.5 許容伝達力・曲げ強さ(N)3450 許容伝達力・歯面強さ(N)1440

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする