歯研スパイラルマイタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュールm3 歯数20 注文コード63597967 品番MMSGQ3-20L
参考基準価格(税別)¥27,300 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品はモジュール・歯数など20種類から選べます 他の種類を見る

加工基準面は全て研磨仕上げ、簡単芯出しで精度維持。
静粛性に優れたKHK最高級グレードスパイラルマイタ。

歯数20 全長(mm)30 質量(kg)0.43 歯幅(mm)14 材質(本体)SCM415 穴径(Φmm)16 モジュールm3 ボス径(Φmm)52 圧力角(°)20 ねじれ角35° 歯先円直径(mm)61 熱処理浸炭焼入れ(歯部) 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704:1978 0級 基準円直径(Φmm)60 歯面硬度55〜60HRC バックラッシ(mm)0.05〜0.1 歯数比1 穴長さ(mm)27 ボス長さ(mm)16 おさえ面径(Φmm)34.4 ねじれ方向L 許容トルク・曲げ強さ(N・m)58.5 許容トルク・歯面強さ(N・m)83.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする