歯数20
全長(mm)31.5
質量(kg)0.51
歯幅(mm)16
材質(本体)SCM415
穴径(Φmm)20
モジュールm3.5
ボス径(Φmm)50
圧力角(°)20
ねじれ角35°
歯先円直径(mm)71
熱処理浸炭焼入れ(歯部)
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704:1978 0級
基準円直径(Φmm)70
歯面硬度55〜60HRC
バックラッシ(mm)0.05〜0.1
歯数比1
穴長さ(mm)29
ボス長さ(mm)14
おさえ面径(Φmm)42.75
ねじれ方向L
許容トルク・曲げ強さ(N・m)91.8
許容トルク・歯面強さ(N・m)133