歯数30
全長(mm)43.5
質量(kg)1.75
歯幅(mm)22
材質(本体)SCM415
穴径(Φmm)25
モジュールm3.5
ボス径(Φmm)80
圧力角(°)20
ねじれ角35°
歯先円直径(mm)106
熱処理浸炭焼入れ(歯部)
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704:1978 0級
基準円直径(Φmm)105
歯面硬度55〜60HRC
バックラッシ(mm)0.05〜0.1
歯数比1
穴長さ(mm)40
ボス長さ(mm)20
おさえ面径(Φmm)67.77
ねじれ方向L
許容トルク・曲げ強さ(N・m)204
許容トルク・歯面強さ(N・m)436