歯研スパイラルマイタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュールm4 歯数30 注文コード63598028 品番MMSGQ4-30L
参考基準価格(税別)¥54,080 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品はモジュール・歯数など20種類から選べます 他の種類を見る

加工基準面は全て研磨仕上げ、簡単芯出しで精度維持。
静粛性に優れたKHK最高級グレードスパイラルマイタ。

歯数30 全長(mm)48 質量(kg)2.49 歯幅(mm)25 材質(本体)SCM415 穴径(Φmm)28 モジュールm4 ボス径(Φmm)90 圧力角(°)20 ねじれ角35° 歯先円直径(mm)121 熱処理浸炭焼入れ(歯部) 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704:1978 0級 基準円直径(Φmm)120 歯面硬度55〜60HRC バックラッシ(mm)0.05〜0.1 歯数比1 穴長さ(mm)44 ボス長さ(mm)22 おさえ面径(Φmm)77.29 ねじれ方向R 許容トルク・曲げ強さ(N・m)303 許容トルク・歯面強さ(N・m)657

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする