歯数20
全長(mm)21
質量(kg)0.14
歯幅(mm)9
材質(本体)SCM415
穴径(Φmm)12
モジュールm2
ボス径(Φmm)35
圧力角(°)20
ねじれ角35°
歯先円直径(mm)40
熱処理浸炭焼入れ(歯部)
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704:1978 0級
基準円直径(Φmm)40
歯面硬度55〜60HRC
バックラッシ(mm)0〜0.05
歯数比1
穴長さ(mm)20
ボス長さ(mm)12.5
おさえ面径(Φmm)24.54
ねじれ方向L
許容トルク・曲げ強さ(N・m)17
許容トルク・歯面強さ(N・m)23.5