曜日別特売
MMSGQ2-30L 歯研スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 63598064

歯研スパイラルマイタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個モジュールm2歯数30注文コード63598064品番MMSGQ2-30L
参考基準価格(税別)¥24,720販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

加工基準面は全て研磨仕上げ、簡単芯出しで精度維持。
静粛性に優れたKHK最高級グレードスパイラルマイタ。

歯数30全長(mm)28.5質量(kg)0.36歯幅(mm)12材質(本体)SCM415穴径(Φmm)14モジュールm2ボス径(Φmm)45圧力角(°)20ねじれ角35°歯先円直径(mm)60熱処理浸炭焼入れ(歯部)歯形グリーソン精度等級JIS B 1704:1978 0級基準円直径(Φmm)60歯面硬度55~60HRCバックラッシ(mm)0~0.05歯数比1穴長さ(mm)26ボス長さ(mm)15おさえ面径(Φmm)38.06ねじれ方向L許容トルク・曲げ強さ(N・m)38.5許容トルク・歯面強さ(N・m)78.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする