歯数30
全長(mm)33
質量(kg)0.66
歯幅(mm)15
材質(本体)SCM415
穴径(Φmm)16
モジュールm2.5
ボス径(Φmm)55
圧力角(°)20
ねじれ角35°
歯先円直径(mm)76
熱処理浸炭焼入れ(歯部)
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704:1978 0級
基準円直径(Φmm)75
歯面硬度55〜60HRC
バックラッシ(mm)0.05〜0.1
歯数比1
穴長さ(mm)30
ボス長さ(mm)16
おさえ面径(Φmm)47.57
ねじれ方向L
許容トルク・曲げ強さ(N・m)75.3
許容トルク・歯面強さ(N・m)156