歯数20
全長(mm)38
質量(kg)0.8
歯幅(mm)18
材質(本体)SCM415
穴径(Φmm)20
モジュールm4
ボス径(Φmm)55
圧力角(°)20
ねじれ角35°
歯先円直径(mm)81
熱処理浸炭焼入れ(歯部)
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704:1978 0級
基準円直径(Φmm)80
歯面硬度55〜60HRC
バックラッシ(mm)0.05〜0.1
歯数比1
穴長さ(mm)35
ボス長さ(mm)17
おさえ面径(Φmm)49.08
ねじれ方向R
許容トルク・曲げ強さ(N・m)136
許容トルク・歯面強さ(N・m)199