歯数20
全長(mm)28
質量(kg)0.27
歯幅(mm)11
材質(本体)SCM415
穴径(Φmm)14
モジュールm2.5
ボス径(Φmm)42
圧力角(°)20
ねじれ角35°
歯先円直径(mm)51
熱処理浸炭焼入れ(歯部)
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704:1978 0級
基準円直径(Φmm)50
歯面硬度55〜60HRC
バックラッシ(mm)0.05〜0.1
歯数比1
穴長さ(mm)26
ボス長さ(mm)16
おさえ面径(Φmm)30.89
ねじれ方向L
許容トルク・曲げ強さ(N・m)32.7
許容トルク・歯面強さ(N・m)46.1