3D画像

RCGX090700T01020 円形ポジチップ T-Max 6230 サンドビック 63598300 RCGX090700T01020 円形ポジチップ T-Max 6230 サンドビック 63598300

円形ポジチップ T-Max 6230

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)4.7625 注文コード63598300 品番RCGX090700T01020
参考基準価格(税別)¥74,800 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品はコーナーRなど5種類から選べます 他の種類を見る

耐熱合金(HRSA)被削材用の高速ソリューションです。
良好な刃先じん性です。
CC670/CC6160/CC6060を補完します。

用途
加工が困難な耐熱合金や粉末冶金の高速加工に。
ポケット加工を含む倣い旋削加工に。
タービンディスク、ケーシング、リングなどに。
中切削
被削材S 勝手なし コーティングノンコート チップ厚さ(mm)7.9375 コーナーR(mm)4.7625 母材セラミック 材種6230 内接円径(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする