3D画像

RNGN120700T01020 円形ネガチップ T-Max 6165 サンドビック 63598485 RNGN120700T01020 円形ネガチップ T-Max 6165 サンドビック 63598485

円形ネガチップ T-Max 6165

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード63598485 品番RNGN120700T01020
参考基準価格(税別)¥26,200 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

優れた熱特性と耐摩耗性を持ち合わせています。

用途
一般旋削耐熱合金加工用。
中切削
被削材S 勝手なし コーティングノンコート チップ厚さ(mm)7.9375 コーナーR(mm)6.35 母材セラミック 材種6165 内接円径(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする