レーザー焼入CPラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63608765 品番 SRCPF15-1000HL
参考基準価格(税別)¥51,800 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
歯数67 全長(mm)1005 歯幅(mm)50 高さ(mm)50 材質(本体)S45C ピッチCP15 モジュール4.7746 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理レーザ焼入れ(歯面) 歯形並歯 精度等級KHK R 001 4級相当品 歯面硬度55〜65HRC かみ合い高さ(mm)45.23 許容伝達力・曲げ強さ(N)22900 許容伝達力・歯面強さ(N)10700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする