KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
レーザー焼入CPラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63608835
品番
SRCPF10-1000HL
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
歯数
100
全長(mm)
1000
歯幅(mm)
30
高さ(mm)
35
材質(本体)
S45C
ピッチ
CP10
モジュール
3.1831
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
熱処理
レーザ焼入れ(歯面)
歯形
並歯
精度等級
KHK R 001 4級相当品
歯面硬度
55〜65HRC
かみ合い高さ(mm)
31.82
許容伝達力・曲げ強さ(N)
9150
許容伝達力・歯面強さ(N)
4330