画像準備中

ZSTP歯研はすば歯車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュールm4 歯数18 注文コード63608993 品番ZSTP4-18LJ20
参考基準価格(税別)¥23,430 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はモジュール・歯数など116種類から選べます 他の種類を見る

ZSTのピニオンで、精度が良く、ヘリカルのため強度、耐摩耗性、静粛性が優れています。

歯数18 全長(mm)65 質量(kg)1.99 歯幅(mm)40 材質(本体)SCM440 穴径(Φmm)20 モジュールm4 ボス径(Φmm)65 タップ径M5 表面処理研削部以外黒染 圧力角(°)20 ねじれ角19°31′41″ 歯先円直径(mm)86 熱処理調質・歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1:1998 N6級相当品 基準円直径(Φmm)76.39 歯面硬度50〜60HRC バックラッシ(mm)0.06〜0.14 キー溝(mm)6×2.8 ボス長さ(mm)25 正面ピッチCP13.333 ねじれ方向L 許容トルク・曲げ強さ(N・m)748 許容トルク・歯面強さ(N・m)530

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする