画像準備中

ZSTP歯研はすば歯車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュールm6 歯数20 注文コード63609106 品番ZSTP6-20LJ30
参考基準価格(税別)¥61,070 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品はモジュール・歯数など116種類から選べます 他の種類を見る

ZSTのピニオンで、精度が良く、ヘリカルのため強度、耐摩耗性、静粛性が優れています。

歯数20 全長(mm)88 質量(kg)8.05 歯幅(mm)60 材質(本体)SCM440 穴径(Φmm)30 モジュールm6 ボス径(Φmm)110 タップ径M6 表面処理研削部以外黒染 圧力角(°)20 ねじれ角19°31′41″ 歯先円直径(mm)144 熱処理調質・歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1:1998 N6級相当品 基準円直径(Φmm)127.32 歯面硬度50〜60HRC バックラッシ(mm)0.06〜0.15 キー溝(mm)8×3.3 ボス長さ(mm)28 正面ピッチCP20 ねじれ方向L 許容トルク・曲げ強さ(N・m)3000 許容トルク・歯面強さ(N・m)2240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする