歯数24
全長(mm)75
質量(kg)6.95
歯幅(mm)50
材質(本体)SCM440
穴径(Φmm)25
モジュールm5
ボス径(Φmm)110
タップ径M6
表面処理研削部以外黒染
圧力角(°)20
ねじれ角19°31′41″
歯先円直径(mm)142
熱処理調質・歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1:1998 N6級相当品
基準円直径(Φmm)127.32
歯面硬度50〜60HRC
バックラッシ(mm)0.06〜0.15
キー溝(mm)8×3.3
ボス長さ(mm)25
正面ピッチCP16.667
ねじれ方向L
許容トルク・曲げ強さ(N・m)2180
許容トルク・歯面強さ(N・m)1980