歯数24
全長(mm)41
質量(kg)0.56
歯幅(mm)25
材質(本体)SCM440
穴径(Φmm)15
モジュールm2
ボス径(Φmm)45
タップ径M4
表面処理研削部以外黒染
圧力角(°)20
ねじれ角19°31′41″
歯先円直径(mm)56
熱処理調質・歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1:1998 N6級相当品
基準円直径(Φmm)50.93
歯面硬度50〜60HRC
バックラッシ(mm)0.06〜0.14
キー溝(mm)5×2.3
ボス長さ(mm)16
正面ピッチCP6.667
ねじれ方向L
許容トルク・曲げ強さ(N・m)169
許容トルク・歯面強さ(N・m)162