SSCP平歯車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール4.7746 歯数20 注文コード63610174 品番SSCP15-20J22 (カンセイヒン)
参考基準価格(税別)¥18,040 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はモジュール・歯数など66種類から選べます 他の種類を見る

SRCP、SROCPラックのピニオンにお勧めです。

歯数20 全長(mm)77 質量(kg)3.52 歯幅(mm)50 材質(本体)S45C ピッチCP15 穴径(Φmm)22 モジュール4.7746 ボス径(Φmm)75 タップ径M5 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯先円直径(mm)105.04 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)相当品 基準円直径(Φmm)95.49 歯面硬度194HB以下 バックラッシ(mm)0.2〜0.47 キー溝(mm)6×2.8 ボス長さ(mm)27 許容トルク・曲げ強さ(N・m)744 許容トルク・歯面強さ(N・m)75.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする