歯数25
全長(mm)90
質量(kg)12
歯幅(mm)60
材質(本体)S45C
ピッチCP20
穴径(Φmm)30
モジュール6.3662
ボス径(Φmm)130
タップ径M8
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯先円直径(mm)171.89
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)相当品
基準円直径(Φmm)159.15
歯面硬度194HB以下
バックラッシ(mm)0.22〜0.54
キー溝(mm)10×3.3
ボス長さ(mm)30
許容トルク・曲げ強さ(N・m)2140
許容トルク・歯面強さ(N・m)219