SSCP平歯車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール6.3662 歯数30 注文コード63610357 品番SSCP20-30J55 (カンセイヒン)
参考基準価格(税別)¥50,970 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品はモジュール・歯数など66種類から選べます 他の種類を見る

SRCP、SROCPラックのピニオンにお勧めです。

歯数30 全長(mm)90 質量(kg)17.2 歯幅(mm)60 材質(本体)S45C ピッチCP20 穴径(Φmm)30 モジュール6.3662 ボス径(Φmm)150 タップ径M12 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯先円直径(mm)203.72 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)相当品 基準円直径(Φmm)190.99 歯面硬度194HB以下 バックラッシ(mm)0.22〜0.54 キー溝(mm)16×4.3 ボス長さ(mm)30 許容トルク・曲げ強さ(N・m)2710 許容トルク・歯面強さ(N・m)276

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする