歯数25
全長(mm)77
質量(kg)5.76
歯幅(mm)50
材質(本体)S45C
ピッチCP15
穴径(Φmm)25
モジュール4.7746
ボス径(Φmm)100
タップ径M12
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯先円直径(mm)128.92
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)相当品
基準円直径(Φmm)119.37
歯面硬度194HB以下
バックラッシ(mm)0.2〜0.47
キー溝(mm)16×4.3
ボス長さ(mm)27
許容トルク・曲げ強さ(N・m)1000
許容トルク・歯面強さ(N・m)102