KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
Rシリーズピニオンギヤ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
CP15
材質(本体)
S45C
歯数
30
注文コード
63610768
品番
SSCPG15-30RGH24
参考基準価格(税別)
¥45,540
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・材質・歯数
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
30
全長(mm)
77
歯幅(mm)
50
材質(本体)
S45C
ピッチ
m4.7746
穴径(Φmm)
25
モジュール
CP15
ボス径(Φmm)
110
表面処理
歯部・追加工部以外黒染
圧力角(°)
20
ねじれ角
-
歯先円直径(mm)
152.79
熱処理
高周波焼入れ(歯面)
歯形
並歯
精度等級
JIS N7級(JIS B 1702-1:1998)
基準円直径(Φmm)
143.24
歯面硬度
50〜60HRC
ボス長さ(mm)
27
ねじれ方向
-