KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
Rシリーズピニオンギヤ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
4
材質(本体)
S45C
歯数
30
注文コード
63610777
品番
SSG4-30RGH24
参考基準価格(税別)
¥30,820
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・材質・歯数
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
30
全長(mm)
65
歯幅(mm)
40
材質(本体)
S45C
ピッチ
-
穴径(Φmm)
20
モジュール
4
ボス径(Φmm)
90
表面処理
歯部・追加工部以外黒染
圧力角(°)
20
ねじれ角
-
歯先円直径(mm)
128
熱処理
高周波焼入れ(歯面)
歯形
並歯
精度等級
JIS N7級(JIS B 1702-1:1998)
基準円直径(Φmm)
120
歯面硬度
50〜60HRC
ボス長さ(mm)
25
ねじれ方向
-