Rシリーズピニオンギヤ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュールCP20 材質(本体)S45C 歯数30 注文コード63610829 品番SSCPG20-30RGH100
参考基準価格(税別)¥72,660 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品はモジュール・材質・歯数など14種類から選べます 他の種類を見る
歯数30 全長(mm)90 歯幅(mm)60 材質(本体)S45C ピッチm6.3662 穴径(Φmm)30 モジュールCP20 ボス径(Φmm)150 表面処理歯部・追加工部以外黒染 圧力角(°)20 ねじれ角- 歯先円直径(mm)203.72 熱処理高周波焼入れ(歯面) 歯形並歯 精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998) 基準円直径(Φmm)190.99 歯面硬度50〜60HRC ボス長さ(mm)30 ねじれ方向-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする