KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
Rシリーズピニオンギヤ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
CP10
材質(本体)
S45C
歯数
40
注文コード
63610838
品番
SSCPG10-40RGH17
参考基準価格(税別)
¥30,910
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・材質・歯数
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
40
全長(mm)
50
歯幅(mm)
30
材質(本体)
S45C
ピッチ
m3.1831
穴径(Φmm)
25
モジュール
CP10
ボス径(Φmm)
80
表面処理
歯部・追加工部以外黒染
圧力角(°)
20
ねじれ角
-
歯先円直径(mm)
133.69
熱処理
高周波焼入れ(歯面)
歯形
並歯
精度等級
JIS N7級(JIS B 1702-1:1998)
基準円直径(Φmm)
127.32
歯面硬度
50〜60HRC
ボス長さ(mm)
20
ねじれ方向
-