KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
Rシリーズピニオンギヤ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
5
材質(本体)
SCM440
歯数
24
注文コード
63610874
品番
ZSTP5-24LRGH40
参考基準価格(税別)
¥57,510
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・材質・歯数
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
24
全長(mm)
75
歯幅(mm)
50
材質(本体)
SCM440
ピッチ
CP16.667
穴径(Φmm)
25
モジュール
5
ボス径(Φmm)
110
表面処理
歯部・追加工部以外黒染
圧力角(°)
20
ねじれ角
19°31′41″
歯先円直径(mm)
142
熱処理
調質・歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1:1998 N6級
基準円直径(Φmm)
127.32
歯面硬度
50〜60HRC
ボス長さ(mm)
25
ねじれ方向
L